AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBTC823-TB BASE PA6,6 NAT.BOTTONE 16,8X11,1MM 1000PZ

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTC823-TB BASE PA6,6 NAT.BOTTONE 16,8X11,1MM 1000PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 11.33 mm

  • Larghezza - 11.33 mm

  • Tipo di fissaggio - Tassello a innesto

  • Altezza - 17 mm

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 4.8 mm

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

5414363059271

Codice prodotto

ABBTC823-TB

Cod. produttore

TC823-TB

Produttore

ABB

Lunghezza:

11.33 mm

Larghezza:

11.33 mm

Tipo di fissaggio:

Tassello a innesto

Altezza:

17 mm

Adatto per fascette di larghezza fino a:

4.8 mm

Colore:

Neutro

Diametro del foro di montaggio:

6.5 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

BASE PA6 6 NAT.BOTTONE 16 8X11 1MM 1000P PER FASCETTE