AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBTC5357 TYRAP BAS.VITE 19,1X44MM POLY.6,6NE.UV 25PZ

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTC5357 TYRAP BAS.VITE 19,1X44MM POLY.6,6NE.UV 25PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 44.45 mm

  • Larghezza - 19.1 mm

  • Tipo di fissaggio - Altri

  • Altezza - 15.9 mm

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 12.7 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

5414363059080

Codice prodotto

ABBTC5357

Cod. produttore

TC5357

Produttore

ABB

Lunghezza:

44.45 mm

Larghezza:

19.1 mm

Tipo di fissaggio:

Altri

Altezza:

15.9 mm

Adatto per fascette di larghezza fino a:

12.7 mm

Colore:

Nero

Diametro del foro di montaggio:

6.7 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

TYRAP BAS.VITE 19 1X44MM POLY.6 6NE.UV 2 PER FASCETTE