ABB SPA - ABBTC5350A-TB TYRAP BAS.ADESIVA H 14MM POLY.6,6NAT.100PZ - TC5350A-TB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 25 mm
Larghezza - 25 mm
Tipo di fissaggio - Altri
Altezza - 22 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 12.5 mm
Confezione
100 PZ
EAN
5414363059042
Codice prodotto
ABBTC5350A-TB
Cod. produttore
TC5350A-TB
Produttore
ABB
Lunghezza:
25 mm
Larghezza:
25 mm
Tipo di fissaggio:
Altri
Altezza:
22 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
12.5 mm
Diametro del foro di montaggio:
4.3 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
0...65 °C


