AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBTC5347AR BASE TC5347AR 100PZ - TC5347AR

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTC5347AR BASE TC5347AR 100PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 28.58 mm

  • Larghezza - 28.58 mm

  • Tipo di fissaggio - Altri

  • Altezza - 8.53 mm

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 7.6 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5414363058984

Codice prodotto

ABBTC5347AR

Cod. produttore

TC5347AR

Produttore

ABB

Lunghezza:

28.58 mm

Larghezza:

28.58 mm

Tipo di fissaggio:

Altri

Altezza:

8.53 mm

Adatto per fascette di larghezza fino a:

7.6 mm

Diametro max fascio cavi:

229 mm

Diametro del foro di montaggio:

4.4 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Temperatura di esercizio:

0...65 °C

BASE TC5347AR 100PZ PER FASCETTE