ABB SPA - ABBTC5344A-NDT BASETTA AUTOAD./VITE 19,1X19,1 NYLON RILEVA - TC5344A-NDT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 19.05 mm
Larghezza - 19 mm
Tipo di fissaggio - Altri
Altezza - 4.9 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 3.6 mm
Confezione
100 PZ
EAN
5415022188356
Codice prodotto
ABBTC5344A-NDT
Cod. produttore
TC5344A-NDT
Produttore
ABB
Lunghezza:
19.05 mm
Larghezza:
19 mm
Tipo di fissaggio:
Altri
Altezza:
4.9 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
3.6 mm
Colore:
Blu
Diametro del foro di montaggio:
3 mm
Materiale:
Plastica con pigmenti metallici (rilevabile)
Qualità del materiale:
Altri
Temperatura di esercizio:
0...65 °C