AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBTC5142 BASE TC142 100PZ - TC5142

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTC5142 BASE TC142 100PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 23.42 mm

  • Larghezza - 14.29 mm

  • Tipo di fissaggio - Altri

  • Altezza - 10.72 mm

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 7.6 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5414363058830

Codice prodotto

ABBTC5142

Cod. produttore

TC5142

Produttore

ABB

Lunghezza:

23.42 mm

Larghezza:

14.29 mm

Tipo di fissaggio:

Altri

Altezza:

10.72 mm

Adatto per fascette di larghezza fino a:

7.6 mm

Diametro max fascio cavi:

229 mm

Diametro del foro di montaggio:

5.2 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

BASE TC142 100PZ PER FASCETTE