ABB SPA - ABBTC347A TYRAP BAS. AD. 29X29MM POLY.6,6NAT.1000PZ - TC347A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 28.58 mm
Larghezza - 28.6 mm
Tipo di fissaggio - Altri
Altezza - 8.53 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 7.6 mm
Confezione
1000 PZ
EAN
5414363058618
Codice prodotto
ABBTC347A
Cod. produttore
TC347A
Produttore
ABB
Lunghezza:
28.58 mm
Larghezza:
28.6 mm
Tipo di fissaggio:
Altri
Altezza:
8.53 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
7.6 mm
Diametro max fascio cavi:
229 mm
Diametro del foro di montaggio:
5.4 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
0...65 °C