AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBTC344A TYRAP BAS.AD.19.2X19.2MM POLY.6,6NAT.1000PZ - TC344A

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTC344A TYRAP BAS.AD.19.2X19.2MM POLY.6,6NAT.1000PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 19.05 mm

  • Larghezza - 19.05 mm

  • Tipo di fissaggio - Autoadesivo

  • Altezza - 4.9 mm

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 3.6 mm

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

5414363058533

Codice prodotto

ABBTC344A

Cod. produttore

TC344A

Produttore

ABB

Lunghezza:

19.05 mm

Larghezza:

19.05 mm

Tipo di fissaggio:

Autoadesivo

Altezza:

4.9 mm

Adatto per fascette di larghezza fino a:

3.6 mm

Diametro del foro di montaggio:

3 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Temperatura di esercizio:

0...65 °C

TYRAP BAS.AD.19.2X19.2MM POLY.6 6NAT.100 PER FASCETTE