AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBTC140 TYRAP BAS.VITE F 8,7X14.2MM POLY6,6NAT500PZ - TC140

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTC140 TYRAP BAS.VITE F 8,7X14.2MM POLY6,6NAT500PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 14.29 mm

  • Larghezza - 8.73 mm

  • Tipo di fissaggio - Altri

  • Altezza - 6.75 mm

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 2.4 mm

Confezione

  • 500 PZ

EAN

5414363058199

Codice prodotto

ABBTC140

Cod. produttore

TC140

Produttore

ABB

Lunghezza:

14.29 mm

Larghezza:

8.73 mm

Tipo di fissaggio:

Altri

Altezza:

6.75 mm

Adatto per fascette di larghezza fino a:

2.4 mm

Diametro max fascio cavi:

102 mm

Colore:

Neutro

Diametro del foro di montaggio:

3 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

TYRAP BAS.VITE F 8 7X14.2MM POLY6 6NAT50 PER FASCETTE