AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBTC120 TYRAP ACC.MONT. RIVETTO 13X19MM GIALLO100PZ

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTC120 TYRAP ACC.MONT. RIVETTO 13X19MM GIALLO100PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 19.1 mm

  • Larghezza - 12.7 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare

  • Altezza - 15 mm

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 4.8 mm

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

5414363058106

Codice prodotto

ABBTC120

Cod. produttore

TC120

Produttore

ABB

Lunghezza:

19.1 mm

Larghezza:

12.7 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitare e rivettare

Altezza:

15 mm

Adatto per fascette di larghezza fino a:

4.8 mm

Colore:

Giallo

Diametro del foro di montaggio:

4.9 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

TYRAP ACC.MONT. RIVETTO 13X19MM GIALLO10 PER FASCETTE