AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBTC1102 TYRAP BAS.A VITE 12.7X76MM POLY 6,6NAT100PZ - TC1102

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTC1102 TYRAP BAS.A VITE 12.7X76MM POLY 6,6NAT100PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 76 mm

  • Larghezza - 12.7 mm

  • Tipo di fissaggio - Altri

  • Altezza - 3.2 mm

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 4.8 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5414363057956

Codice prodotto

ABBTC1102

Cod. produttore

TC1102

Produttore

ABB

Lunghezza:

76 mm

Larghezza:

12.7 mm

Tipo di fissaggio:

Altri

Altezza:

3.2 mm

Adatto per fascette di larghezza fino a:

4.8 mm

Diametro max fascio cavi:

2 mm

Diametro del foro di montaggio:

3.7 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

TYRAP BAS.A VITE 12.7X76MM POLY 6 6NAT10 PER FASCETTE