AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBSN201-IH CONTATTO AUSILIARIO 1NA+1NC - INTERFACCIA

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBSN201-IH CONTATTO AUSILIARIO 1NA+1NC - INTERFACCIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 0

  • Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore automatico

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 1

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012542104858

Codice prodotto

ABBSN201-IH

Cod. produttore

SN201-IH

Produttore

ABB

Numero di contatti NO:

0

Installabile su dispositivo di tipo:

Interruttore automatico

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

1

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

9

Numero di contatti di segnalazione:

0

Con funzione di autotest per dispersione verso terra:

no

Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:

45 A

Funzione:

Contatto di segnalazione

Tipo di tensione:

AC / DC

Questo elemento riporta la posizione del contatto dell’interruttore. Ad ogni variazione della posizione del contatto, sia essa manuale o automatica, ne riporta lo stato. Questo elemento ha anche funzione di interfaccia di accoppiamento per l’utilizzo conaltri elementi ausiliari compatibili con la serie compact.