AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBS204CC32 S204C-C32 INTERR. AUTOMATICO 4P2M 6KA

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 4

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 32 A

  • Numero di poli protetti - 4

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 6 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5413656925798

Codice prodotto

ABBS204CC32

Cod. produttore

S204CC32

Produttore

ABB

Numero di poli (totale):

4

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

32 A

Numero di poli protetti:

4

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

6 kA

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

6 kA

Tensione nominale:

415 V

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

35.6 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

6 kA

Accessoriabile:

Tensione nominale di isolamento Ui:

500 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

6 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Installabile a incasso:

no

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1...10 mm²

Classe di limitazione:

3

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1...16 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Antideflagrante:

no

Interruttore magnetotermico tipo EPC60 UNIBIS 4P 2M 6KA curva C 32 A .