ABB SPA - ABBS120066 S802S-C40 INTERRUTTORE AUTOMATICO 50KA 2P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 40 A
Numero di poli protetti - 2
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 25 kA
Confezione
1 PZ
EAN
7612271200664
Codice prodotto
ABBS120066
Cod. produttore
S120066
Produttore
ABB
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
40 A
Numero di poli protetti:
2
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
25 kA
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
25 kA
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
3
Profondità di incasso:
82.5 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
50 kA
Accessoriabile:
sì
Tensione nominale di isolamento Ui:
690 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
50 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
8 kV
Installabile a incasso:
no
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0...70 mm²
Classe di limitazione:
3
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0...50 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C
Antideflagrante:
no