ABB SPA - ABBQDS263000 SPEEL IP43-SPEEM IP55 KIT DIN 2F 300X600 - QDS263000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 300 mm
Numero di guide DIN - 2
Larghezza - 600 mm
Numero di moduli per guida DIN - 48
Distanza tra righe - 150 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
System Pro E Energy
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
5411815229732
Codice prodotto
ABBQDS263000
Cod. produttore
QDS263000
Produttore
ABB
Altezza:
300 mm
Numero di guide DIN:
2
Larghezza:
600 mm
Numero di moduli per guida DIN:
48
Distanza tra righe:
150 mm
Profondità:
49 mm
Struttura espandibile:
sì
Con barre di alimentazione:
no
Modulo asolato per interruttori modulari per quadri di distribuzione ABB - serie/ modello ABBQDS263000 - System Pro E Energy - SPEEL IP43-SPEEM IP55 KIT DIN 2F 300X600