AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBQDS1B6300 SPEEL IP43-SPEEM IP55 KIT DIN XT1+RC3X6V - QDS1B6300

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBQDS1B6300 SPEEL IP43-SPEEM IP55 KIT DIN XT1+RC3X6V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 300 mm

  • Numero di guide DIN - 1

  • Larghezza - 600 mm

  • Numero di moduli per guida DIN - 24

  • Distanza tra righe - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

5411815229800

Codice prodotto

ABBQDS1B6300

Cod. produttore

QDS1B6300

Produttore

ABB

Altezza:

300 mm

Numero di guide DIN:

1

Larghezza:

600 mm

Numero di moduli per guida DIN:

24

Distanza tra righe:

300 mm

Profondità:

49 mm

Struttura espandibile:

Con barre di alimentazione:

no

Modulo asolato per interruttori modulari per quadri di distribuzione ABB - serie/ modello ABBQDS1B6300 - System Pro E Energy - SPEEL IP43-SPEEM IP55 KIT DIN XT1 RC3X6V