AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBQCC041501 SPEEL IP43-SPEEM IP55 PAN. CIECO 150X400 - QCC041501

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBQCC041501 SPEEL IP43-SPEEM IP55 PAN. CIECO 150X400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 150 mm

  • Larghezza - 298 mm

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Acciaio

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

5411815229350

Codice prodotto

ABBQCC041501

Cod. produttore

QCC041501

Produttore

ABB

Altezza:

150 mm

Larghezza:

298 mm

Colore:

Grigio

Materiale:

Acciaio

Trasparente:

no

Incernierato:

no

Grado di protezione (IP):

IP2XC

Chiusura a scatto:

Profondità:

173 mm

Copertura per quadri di distribuzione ABB - serie/ modello ABBQCC041501 - System Pro E Energy - SPEEL IP43-SPEEM IP55 PAN. CIECO 150X400