ABB SPA - ABBQ855S018 SPEEM IP55 PANNELLI LATERALI H=1800 - Q855S018

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come pannello laterale - sì
Adatto come pannello posteriore - no
Materiale - Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio - 250 mm
Altezza - 1800 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
System Pro E Energy
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3800161601019
Codice prodotto
ABBQ855S018
Cod. produttore
Q855S018
Produttore
ABB
Adatto come pannello laterale:
sì
Adatto come pannello posteriore:
no
Materiale:
Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio:
250 mm
Altezza:
1800 mm
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
no




