ABB SPA - ABBQ855G608 SPEEL IP43-SPEEM IP55 P. VETRO 800X600 - Q855G608

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta per scomparto
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Porta a vetri - sì
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
System Pro E Energy
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
5411815220401
Codice prodotto
ABBQ855G608
Cod. produttore
Q855G608
Produttore
ABB
Modello:
Porta per scomparto
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
sì
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
593 mm
Altezza:
842 mm
Profondità:
15 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri




