ABB SPA - ABBQ855F622 FLANGIA METALLO TETTO APERTO 600 - Q855F622

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 486 mm
Altezza - 1.5 mm
Profondità - 220 mm
Colore - Grigio
Installabile all'esterno - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
System Pro E Energy
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
5411815219726
Codice prodotto
ABBQ855F622
Cod. produttore
Q855F622
Produttore
ABB
Larghezza:
486 mm
Altezza:
1.5 mm
Profondità:
220 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
600 mm
Adatto per pannelli tetto:
sì
Profondità per installazione dell'armadio:
250 mm
Adatto per pannelli pavimento:
sì
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
sì




