AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBQ855B614 SPEEM IP55 1400X600+TELAIO

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altezza - 1449 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Profondità - 250 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3800161600838

Codice prodotto

ABBQ855B614

Cod. produttore

Q855B614

Produttore

ABB

Materiale (del corpo):

Acciaio

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altezza:

1449 mm

Larghezza:

600 mm

Profondità:

250 mm

Larghezza in numero di moduli:

24

Modello coperchio:

Nessuno

Tipo di copertura:

Opzionale

Tipo di porta:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP55

Corrente nominale (In):

800 A

Numero di moduli:

216

Adatto per uso all'esterno:

no

Con piastra di montaggio:

no

Colore:

Grigio

Numero di righe:

9

Profondità di incasso:

230 mm

Profondità interna:

170 mm

Struttura espandibile:

Resistenza agli urti:

IK08

Spessore materiale scatola:

1.5 mm

Spessore materiale porta/coperchio:

1.5 mm

Classe di protezione:

I

Numero RAL:

7035

Adatto per protezione antifulmini:

Numero delle aperture per la piastra della flangia:

4

Superficie:

Verniciatura a polveri

SPEEM IP55 1400X600 TELAIO PER ARMADIO DI DISTRIBUZIONE