AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBQ843T621 SPEEL IP43 600 TETTO/FONDO APERTO L=600

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 604 mm

  • Altezza - 24.5 mm

  • Profondità - 250 mm

  • Colore - Grigio

  • Installabile all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

5411815219597

Codice prodotto

ABBQ843T621

Cod. produttore

Q843T621

Produttore

ABB

Larghezza:

604 mm

Altezza:

24.5 mm

Profondità:

250 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

600 mm

Adatto per pannelli tetto:

Profondità per installazione dell'armadio:

250 mm

Adatto per pannelli pavimento:

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Numero RAL:

7035

Con ingresso cavi:

SPEEL IP43 600 TETTO FONDO APERTO L 600