AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPUCS2000 MONTANTE VANO CAVI ACCIAIO INOX H=2000MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPUCS2000 MONTANTE VANO CAVI ACCIAIO INOX H=2000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 47.5 mm

  • Forma del profilo - Altri

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Altri

  • Larghezza - 47.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646791610

Codice prodotto

ABBPUCS2000

Cod. produttore

PUCS2000

Produttore

ABB

Lunghezza:

47.5 mm

Forma del profilo:

Altri

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Altri

Larghezza:

47.5 mm

Altezza:

2000 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Altri

Spessore del materiale:

1.5 mm

Tipo di foratura:

Traversa centrale perforata

Colore:

Altri

Dentato:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

Sezionabile:

no

MONTANTE VANO CAVI ACCIAIO INOX H 2000MM