ABB SPA - ABBPTBS8091 SEGR.V.LAT.POS.CIECA H=800MM P=900MM MI - PTBS8091

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 940.7 mm
Colore - Altri
Larghezza - 800 mm
Tipo di superficie - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8015646795144
Codice prodotto
ABBPTBS8091
Cod. produttore
PTBS8091
Produttore
ABB
Materiale:
Acciaio
Altezza:
940.7 mm
Colore:
Altri
Larghezza:
800 mm
Tipo di superficie:
Altri
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no
Tipo di costruzione:
Kit di assemblaggio
Per suddivisione interna forma 2a:
sì
Per suddivisione interna forma 2b:
sì
Per suddivisione interna forma 3a:
sì
Per suddivisione interna forma 3b:
sì
Per suddivisione interna forma 4a:
sì
Per suddivisione interna forma 4b:
sì


