AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPTBO3070 TETTO/FONDO APERTO IP65 L=300MM P=700MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPTBO3070 TETTO/FONDO APERTO IP65 L=300MM P=700MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 25 mm

  • Profondità - 700 mm

  • Colore - Altri

  • Installabile all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646782403

Codice prodotto

ABBPTBO3070

Cod. produttore

PTBO3070

Produttore

ABB

Larghezza:

400 mm

Altezza:

25 mm

Profondità:

700 mm

Colore:

Altri

Installabile all'esterno:

no

Adatto per pannelli tetto:

Adatto per pannelli pavimento:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Altri

Con sfiato:

no

Numero RAL:

7035

TETTO FONDO APERTO IP65 L 300MM P 700MM