AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPTBO3050 TETTO/FON.AP. IP65 L/P=300MM P/L=500MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPTBO3050 TETTO/FON.AP. IP65 L/P=300MM P/L=500MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 600 mm

  • Profondità - 13.5 mm

  • Colore - Altri

  • Installabile all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646782397

Codice prodotto

ABBPTBO3050

Cod. produttore

PTBO3050

Produttore

ABB

Larghezza:

400 mm

Altezza:

600 mm

Profondità:

13.5 mm

Colore:

Altri

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

300 mm

Adatto per pannelli tetto:

Profondità per installazione dell'armadio:

500 mm

Adatto per pannelli pavimento:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Altri

Con sfiato:

no

Numero RAL:

7035

Con ingresso cavi:

no

Tetto/Fondo forato. Lamiera di acciaio decapata con foratura. Il codice comprende una sola componente che può essere utilizzata come tetto o fondo. Per ordinare l’assieme tetto e fondo è necessario ordinare due quantità dello stesso codice o due codici diversi a seconda della tipologia e dell’esecuzione che si vuole ottenere. Per ottenere il grado di protezione IP65 è necessario utilizzare le apposite flange ingresso cavi fisse PFCF...., per ottenere il grado di protezione IP40 è necessario utilizzare le apposite flange ingresso cavi scorrevoli PFCS....a pag. 2/25. L’utilizzo del solo tetto/fondo forato senza flange non garantisce alcun grado di protezione IP. Il fondo aperto, associato a flange scorrevoli è incompatibile con le traverse vano cavi interno.