ABB SPA - ABBPTBO1090 TETTO/FONDO AP. IP65 L=1000MM P=900MM - PTBO1090

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 1000 mm
Altezza - 25 mm
Profondità - 900 mm
Colore - Altri
Installabile all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
8015646782717
Codice prodotto
ABBPTBO1090
Cod. produttore
PTBO1090
Produttore
ABB
Larghezza:
1000 mm
Altezza:
25 mm
Profondità:
900 mm
Colore:
Altri
Installabile all'esterno:
no
Adatto per pannelli tetto:
sì
Adatto per pannelli pavimento:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Altri
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7035
TETTO FONDO AP. IP65 L 1000MM P 900MM


