ABB SPA - ABBPSTX1250-600-70 PSTX1250-600-70 avviatore graduale - PSTX1250-600-70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu - 1250 A
Tensione di esercizio nominale Ue - 208...600 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...250 V
Funzione - Avviamento inverso
By-pass integrato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7320500510469
Codice prodotto
ABBPSTX1250-600-70
Cod. produttore
PSTX1250-600-70
Produttore
ABB
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:
1250 A
Tensione di esercizio nominale Ue:
208...600 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
100...250 V
Funzione:
Avviamento inverso
By-pass integrato:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con display:
sì
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V:
400 kW
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V:
710 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione a triangolo, 230 V:
670 kW
Regolazione della coppia:
sì
Grado di protezione (IP):
IP00
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione a triangolo, 400 V:
1200 kW
Temperatura ambiente senza declassamento:
40 °C
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
100...250 V
Protezione da sovraccarico del motore integrata:
sì
Tipo di protezione (NEMA):
1