ABB SPA - ABBPSTX1050-690-70 PSTX1050-690-70 avviatore graduale


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu - 1050 A
Tensione di esercizio nominale Ue - 208...690 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...250 V
Funzione - Avviamento inverso
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Confezione
1 PZ
EAN
7320500510452
Codice prodotto
ABBPSTX1050-690-70
Cod. produttore
PSTX1050-690-70
Produttore
ABB
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:
1050 A
Tensione di esercizio nominale Ue:
208...690 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
100...250 V
Funzione:
Avviamento inverso
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
By-pass integrato:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con display:
sì
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V:
315 kW
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V:
560 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione a triangolo, 230 V:
500 kW
Regolazione della coppia:
sì
Grado di protezione (IP):
IP00
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione a triangolo, 400 V:
1000 kW
Temperatura ambiente senza declassamento:
40 °C
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
100...250 V
Protezione da sovraccarico del motore integrata:
sì
Tipo di protezione (NEMA):
1