AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPSTX105-690-70 PSTX105-690-70 avviatore graduale

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPSTX105-690-70 PSTX105-690-70 avviatore graduale

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu - 105 A

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 208...690 V

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...250 V

  • Funzione - Avviamento inverso

  • By-pass integrato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500501344

Codice prodotto

ABBPSTX105-690-70

Cod. produttore

PSTX105-690-70

Produttore

ABB

Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:

105 A

Tensione di esercizio nominale Ue:

208...690 V

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

100...250 V

Funzione:

Avviamento inverso

By-pass integrato:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con display:

Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V:

30 kW

Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V:

55 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione a triangolo, 230 V:

55 kW

Regolazione della coppia:

Grado di protezione (IP):

IP00

Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione a triangolo, 400 V:

90 kW

Temperatura ambiente senza declassamento:

40 °C

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

100...250 V

Protezione da sovraccarico del motore integrata:

Tipo di protezione (NEMA):

1

PSTX105-690-70 AVVIATORE GRADUALE