AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPSR105-600-11 PSR105-600-11 avviatore graduale

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPSR105-600-11 PSR105-600-11 avviatore graduale

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500477267

Codice prodotto

ABBPSR105-600-11

Cod. produttore

PSR105-600-11

Produttore

ABB

Il softstarter PSR105-600-11 ha una corrente operativa massima nominale di 105 A con un intervallo di tensione operativa da 208...600 V CA. La tensione di controllo nominale e 24 V CA/CC. PSR e dotato di un controllo bifase soft start e stop tramite una rampa di tensione. Ha un bypass integrato per una facile installazione e risparmio energetico. Un segnale RUN e TOR e disponibile da un'uscita rele in NO (stato normalmente aperto). La rampa di avvio/arresto e il tempo sono facili da impostare tramite trepotenziometri sulla parte anteriore. PSR e spesso utilizzato in combinazione con un avviatore motore manuale (MMS) di ABB, quindi sono disponibili kit di collegamento meccanico. Un'altra opzione popolare e la comunicazione Fieldbus, che puo essere abilitata da un adattatore esterno e una spina Fieldbus. La gamma PSR e la nostra gamma di softstarter piu compatti con funzionalita e valori di base. Sono adatti per piccoli motori trifase con correnti nominali da 3...105 A e possono gestire fino a 100 avviamenti all'ora. Le applicazioni piu comuni sono, ad esempio, pompe, ventilatori, compressori e trasportatori.