AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPSHW8071 SEGR.ORIZ.F3B E1.2 ESTR. L=800MM P=700MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPSHW8071 SEGR.ORIZ.F3B E1.2 ESTR. L=800MM P=700MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 458 mm

  • Colore - Altri

  • Larghezza - 842 mm

  • Tipo di superficie - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646797339

Codice prodotto

ABBPSHW8071

Cod. produttore

PSHW8071

Produttore

ABB

Materiale:

Acciaio

Altezza:

458 mm

Colore:

Altri

Larghezza:

842 mm

Tipo di superficie:

Altri

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Tipo di costruzione:

Kit di assemblaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

Per suddivisione interna forma 2b:

Per suddivisione interna forma 3a:

Per suddivisione interna forma 3b:

Per suddivisione interna forma 4a:

Per suddivisione interna forma 4b:

SEGR.ORIZ.F3B E1.2 ESTR. L 800MM P 700MM