AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPSHS1906 RIPIANO ORIZZONTALE L=600MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPSHS1906 RIPIANO ORIZZONTALE L=600MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 217 mm

  • Colore - Altri

  • Larghezza - 638.7 mm

  • Tipo di superficie - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646793140

Codice prodotto

ABBPSHS1906

Cod. produttore

PSHS1906

Produttore

ABB

Materiale:

Acciaio

Altezza:

217 mm

Colore:

Altri

Larghezza:

638.7 mm

Tipo di superficie:

Altri

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Tipo di costruzione:

Kit di assemblaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

Per suddivisione interna forma 2b:

Per suddivisione interna forma 3a:

Per suddivisione interna forma 3b:

Per suddivisione interna forma 4a:

Per suddivisione interna forma 4b:

Ripiano orizzontale da utilizzare ogni volta che i kit interruttori hanno piastre distanti più di 38mm e sopra e sotto alla composizione dei kit (tetto e fondo). Per strutture con montante intermedio. L=600