ABB SPA - ABBPS21216BP PS 2/12/16 BP BARRETTA UL489 2P 12 MOD. - PS21216BP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 2
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Numero di poli - 12
Corrente ininterrotta nominale Iu - 80 A
Lunghezza - 205 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4016779645003
Codice prodotto
ABBPS21216BP
Cod. produttore
PS21216BP
Produttore
ABB
Numero di fasi:
2
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Numero di poli:
12
Corrente ininterrotta nominale Iu:
80 A
Lunghezza:
205 mm
Adatto per numero di dispositivi:
6
Passo modulare:
17.6 mm
Sezione:
16 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
no
Isolato:
sì
Colore:
Grigio
Tensione nominale di picco:
4 kV
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
480 V
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
25 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
10 kA