ABB SPA - ABBPS15165K PS1-5-1-65K barre coll. x 5 MS132K + 1 AUX - PS15165K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4013614562983
Codice prodotto
ABBPS15165K
Cod. produttore
PS15165K
Produttore
ABB
La barra collettrice trifase PS1-5-1-65K consente un collegamento parallelo facile e veloce di 5 avviatori motore manuali MS132-K + 1 contatto ausiliario laterale senza bisogno di alcun attrezzo, semplicemente spingendo la barra collettrice nei terminali. Il blocco di alimentazione e integrato nella barra collettrice, ottimizzando la logistica e la pianificazione riducendo la quantita di parti necessarie. La corrente nominale e di 65 A. Le barre collettrici PS1-K sono certificate per applicazioni UL TipoE e Tipo F.