AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPRBS8220 SEGR.VERT.POST.VCI H=800MM L=200MM - PRBS8220

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPRBS8220 SEGR.VERT.POST.VCI H=800MM L=200MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 208.2 mm

  • Colore - Altri

  • Larghezza - 812.7 mm

  • Tipo di superficie - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646797049

Codice prodotto

ABBPRBS8220

Cod. produttore

PRBS8220

Produttore

ABB

Materiale:

Acciaio

Altezza:

208.2 mm

Colore:

Altri

Larghezza:

812.7 mm

Tipo di superficie:

Altri

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Tipo di costruzione:

Kit di assemblaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

Per suddivisione interna forma 2b:

Per suddivisione interna forma 3a:

Per suddivisione interna forma 3b:

Per suddivisione interna forma 4a:

Per suddivisione interna forma 4b:

SEGR.VERT.POST.VCI H 800MM L 200MM