AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPPLB2020 PAN. ESTERNO IP30/40 SX H=2000 L=625MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPPLB2020 PAN. ESTERNO IP30/40 SX H=2000 L=625MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come pannello laterale -

  • Adatto come pannello posteriore - no

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 726.9 mm

  • Altezza - 2104 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646797629

Codice prodotto

ABBPPLB2020

Cod. produttore

PPLB2020

Produttore

ABB

Adatto come pannello laterale:

Adatto come pannello posteriore:

no

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

726.9 mm

Altezza:

2104 mm

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Numero RAL:

7035

Pannello laterale / posteriore per armadi ABB - serie/ modello ABBPPLB2020 - - PAN. ESTERNO IP30 40 SX H 2000 L 625MM