AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPPFM1040 N.2 FLANGE ZOCCOLO F/R H=100MM L=400MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPPFM1040 N.2 FLANGE ZOCCOLO F/R H=100MM L=400MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Set pannelli anteriore / posteriore

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 496 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Profondità - 15 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646780751

Codice prodotto

ABBPPFM1040

Cod. produttore

PPFM1040

Produttore

ABB

Modello:

Set pannelli anteriore / posteriore

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

496 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

15 mm

Colore:

Altri

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

496 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

15 mm

Adatto per alloggiamento cavi:

no

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

N°2 flange zoccolo fronte/retro H=100mm di colore RAL 7012.