ABB SPA - ABBPPEB2086 PANNELLO ESTERNO IP65 H=2000MM L=800MM - PPEB2086

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 2000 mm
Materiale - Acciaio
Profondità - 800 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015646784520
Codice prodotto
ABBPPEB2086
Cod. produttore
PPEB2086
Produttore
ABB
Altezza:
2000 mm
Materiale:
Acciaio
Profondità:
800 mm
Codice Ordine: PPEB2086 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Pannello esterno posteriore cieco IP65


