AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPPEB1896 PANNELLO ESTERNO IP65 H=1800MM P=900MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPPEB1896 PANNELLO ESTERNO IP65 H=1800MM P=900MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come pannello laterale -

  • Adatto come pannello posteriore - no

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 891 mm

  • Altezza - 1804 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646784445

Codice prodotto

ABBPPEB1896

Cod. produttore

PPEB1896

Produttore

ABB

Adatto come pannello laterale:

Adatto come pannello posteriore:

no

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

891 mm

Altezza:

1804 mm

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

PANNELLO ESTERNO IP65 H 1800MM P 900MM