AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPPEB1886 PANNELLO ESTERNO IP65 H=1800MM L=800MM - PPEB1886

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPPEB1886 PANNELLO ESTERNO IP65 H=1800MM L=800MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come pannello laterale -

  • Adatto come pannello posteriore - no

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 800 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 791 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646784438

Codice prodotto

ABBPPEB1886

Cod. produttore

PPEB1886

Produttore

ABB

Adatto come pannello laterale:

Adatto come pannello posteriore:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

800 mm

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

791 mm

Altezza:

1804 mm

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Colore:

Grigio

Numero di unità rack:

18

Numero RAL:

7035

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Codice Ordine: PPEB1886 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Pannello esterno posteriore cieco IP65