AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPPEA1840 PANN. EST. AERATO IP30 H=1800MM L=400MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPPEA1840 PANN. EST. AERATO IP30 H=1800MM L=400MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Numero di unità rack - 18

  • Numero RAL - 7035

  • Con ingresso cavi - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646784353

Codice prodotto

ABBPPEA1840

Cod. produttore

PPEA1840

Produttore

ABB

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Numero di unità rack:

18

Numero RAL:

7035

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

PANN. EST. AERATO IP30 H 1800MM L 400MM