AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPPCV1800 PROFILO VERTICALE IP31 H=1800MM VC

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPPCV1800 PROFILO VERTICALE IP31 H=1800MM VC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 22.5 mm

  • Forma del profilo - Altri

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Altri

  • Larghezza - 42.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646797902

Codice prodotto

ABBPPCV1800

Cod. produttore

PPCV1800

Produttore

ABB

Lunghezza:

22.5 mm

Forma del profilo:

Altri

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Altri

Larghezza:

42.5 mm

Altezza:

1807.9 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Altri

Spessore del materiale:

1.5 mm

Tipo di foratura:

Traversa centrale perforata

Colore:

Altri

Dentato:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

Sezionabile:

no

Profilo di finitura verticale per vano cavi interno. IP30/IP31. H: 1800