AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPLVS3052 SEGR.VERT.LAT. H=300MM P=500MM MI

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPLVS3052 SEGR.VERT.LAT. H=300MM P=500MM MI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 295 mm

  • Colore - Altri

  • Larghezza - 290.7 mm

  • Tipo di superficie - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646796684

Codice prodotto

ABBPLVS3052

Cod. produttore

PLVS3052

Produttore

ABB

Materiale:

Acciaio

Altezza:

295 mm

Colore:

Altri

Larghezza:

290.7 mm

Tipo di superficie:

Altri

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Tipo di costruzione:

Kit di assemblaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

Per suddivisione interna forma 2b:

Per suddivisione interna forma 3a:

Per suddivisione interna forma 3b:

Per suddivisione interna forma 4a:

Per suddivisione interna forma 4b:

SEGR.VERT.LAT. H 300MM P 500MM MI