AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPKST0900 N.2 PROF.TETTO IP31/41 COL.SIN.P=900MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPKST0900 N.2 PROF.TETTO IP31/41 COL.SIN.P=900MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 999.8 mm

  • Altezza - 79.1 mm

  • Profondità - 3 mm

  • Colore - Altri

  • Installabile all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646811400

Codice prodotto

ABBPKST0900

Cod. produttore

PKST0900

Produttore

ABB

Larghezza:

999.8 mm

Altezza:

79.1 mm

Profondità:

3 mm

Colore:

Altri

Installabile all'esterno:

no

Adatto per pannelli tetto:

Adatto per pannelli pavimento:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Altri

Con sfiato:

no

Numero RAL:

7035

N°2 profili per colonna singola IP31/IP41 P.900mm