AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPKG3208-0-C SHRINK-KON PKG 4:1 D32.0 BARRA 0,6M BK

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPKG3208-0-C SHRINK-KON PKG 4:1 D32.0 BARRA 0,6M BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 32 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 8 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 5 PZ

EAN

5414363106968

Codice prodotto

ABBPKG3208-0-C

Cod. produttore

PKG3208-0-C

Produttore

ABB

Diametro interno prima del restringimento:

32 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

8 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

4:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

0.6 m

Privo di alogeni:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

2.4 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...110 °C

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

1 e 1/4 pollice

Stampabile (trasferimento termico):

no

SHRINK-KON PKG 4 1 D32.0 BARRA 0 6M BK