AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPKDT1250 PROF.TETTO IP31/41 COL. AFFIANC.L=1250MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPKDT1250 PROF.TETTO IP31/41 COL. AFFIANC.L=1250MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 1324.5 mm

  • Altezza - 116 mm

  • Profondità - 15 mm

  • Colore - Altri

  • Installabile all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646811547

Codice prodotto

ABBPKDT1250

Cod. produttore

PKDT1250

Produttore

ABB

Larghezza:

1324.5 mm

Altezza:

116 mm

Profondità:

15 mm

Colore:

Altri

Installabile all'esterno:

no

Adatto per pannelli tetto:

Adatto per pannelli pavimento:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Altri

Con sfiato:

no

Numero RAL:

7035

PROF.TETTO IP31 41 COL. AFFIANC.L 1250MM