ABB SPA - ABBPIG0150-0-D SHRINK-KON PIG 3:1 D1,6 BOX 10,5M BK - PIG0150-0-D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 1.6 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 0.5 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
5414363105763
Codice prodotto
ABBPIG0150-0-D
Cod. produttore
PIG0150-0-D
Produttore
ABB
Diametro interno prima del restringimento:
1.6 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
0.5 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
3:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
10.5 m
Privo di alogeni:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.45 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C
Sezione nominale:
0...0 mm²
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
1 / 16 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
no


