AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPFVS1040 SEGR.VERT.ANT.VCE H=2000MM L=400MM - PFVS1040

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPFVS1040 SEGR.VERT.ANT.VCE H=2000MM L=400MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 997.2 mm

  • Larghezza - 393 mm

  • Tipo di superficie - Altri

  • Con ingresso cavi - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646809285

Codice prodotto

ABBPFVS1040

Cod. produttore

PFVS1040

Produttore

ABB

Materiale:

Acciaio

Altezza:

997.2 mm

Larghezza:

393 mm

Tipo di superficie:

Altri

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Tipo di costruzione:

Kit di assemblaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

Per suddivisione interna forma 2b:

Per suddivisione interna forma 3a:

Per suddivisione interna forma 3b:

Per suddivisione interna forma 4a:

Per suddivisione interna forma 4b:

SEGR.VERT.ANT.VCE H 2000MM L 400MM