AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPFCS8070 N.2 FLANGE CAVI SCOR. L=800MM P=700MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPFCS8070 N.2 FLANGE CAVI SCOR. L=800MM P=700MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Tipo - Altri

  • Larghezza - 750 mm

  • Altezza - 290 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646786982

Codice prodotto

ABBPFCS8070

Cod. produttore

PFCS8070

Produttore

ABB

Modello:

Altri

Tipo:

Altri

Larghezza:

750 mm

Altezza:

290 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato

Forature sfondabili:

no

Tipo di filettatura:

Nessuno

Spessore:

15 mm

N.2 FLANGE CAVI SCOR. L 800MM P 700MM PER INGRESSO CAVI PER ARMADI DI DISTRIBUZIONE